FS型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05064599 品番 80X65FS4H63.7BE
参考基準価格(税別)¥599,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

小形軽量化を追求した2極形、及び4極形をシリーズ化しています。吐出し口がケーシングの中心上にあり、しかもケーシングに脚が付いているので、配管荷重に強い構造です。回転体露出部には密閉形のカップリングガードとプロテクタ等を取付けて安全性を強化しています。一般給水、冷温水循環、工業用水、かんがいに。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):3.7●コード番号:136-1232 アズワン品番68-1902-70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする