EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05064754
品番
HR+0.71
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
0.71
刃長(mm)
12
全長(mm)
30
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
0.71
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート