EVMS型ステンレス製立型多段ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05065579 品番 25EVMS1251.1
参考基準価格(税別)¥530,000 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800

接液部材料は用途に応じて2タイプの仕様(SUS316とSUS304)から選択できます。立形なので、横形多段ポンプに比べ据付据付面積が約1/4ですみます。吸込、吐出しの配管を外さずににポンプの分解、組立ができます。インライン形なので、配管施工が容易です。飲料水給水、給湯、純水製造装置用など、工業用水、冷温水循環、ボイラ給水、クーラント、洗浄などに。
立形なので、横形多段ポンプに比べ据付面積が約1/4ですみます。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):25●電源(V):三相200●出力(kW):1.1●コード番号:134-7126 アズワン品番68-1892-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする