EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の リーマ
EIKO(栄工舎)の ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全105種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05066102
品番
HR+1.26
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.26
刃長(mm)
25
全長(mm)
50
材質
SKH51
シャンク径(Φmm)
1.26
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート