BMSP型 ステンレス製 水中渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05066410 品番80BMSP52.2A
参考基準価格(税別)¥1,105,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

接液部はステンレス等を使用した浸出性能基準適合品です。水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料水用に適しています。軽量なので、地下水槽に設置が可能です。また、特殊仕様で横置き仕様にすることも可能です。(口径65以下のみ)、一般給水、簡易水道、かんがいに。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):80●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-6546 アズワン品番68-1901-53
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする