エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の エアーポンプ
FDP型ステンレス製渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05066455
品番
40X32FDGP52.2E
参考基準価格(税別)
¥395,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。一般給水。冷温水循環用。
仕様
●軸封:メカニカルシール●極数:2極●渦巻式●電動機:全閉防まつ形●材質/仕上:SUS●コード番号:850-8816
アズワン品番
68-1895-77
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません