FSD型片吸込渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05066699 品番 32X32FSGD62.2E
参考基準価格(税別)¥323,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

電動機直動形なので、直結不良による振動騒音がありません。配管そのままでポンプ分解・点検が可能です。一般給水。冷温水循環用。工業用水路・かんがい。

仕様●軸封:メカニカルシール●極数:2極●渦巻式●電動機:全閉防まつ形●コード番号:850-8784 アズワン品番68-1893-97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする