DG型グラインダ水中ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-0194 注文コード05067216 品番50DG62.2
参考基準価格(税別)¥641,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

吸込口に強力なグラインダ(破砕)機構を装備し、汚水中の生ゴミ、布、ゴム、ビニルなどを微細に破砕し汚水と共に圧送します。小規模下水道の汚水圧送、農村集落排水の汚水圧送、住宅の下水・雑排水の移送、病院・ホテル・工場等の汚水槽の汚水移送に。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):2.2●コード番号:135-0194 アズワン品番68-1896-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする