エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DVS型セミボルテックス水中ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
05067286
品番
40DVS5.25B
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
セミボルテックスポンプなので、口径の40〜63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
小規模合併処理浄化槽の原水移送用、雑排水・設備排水、雨水・湧水排水に。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.25●コード番号:134-8551
アズワン品番
68-1894-55
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません