エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の エアーポンプ
FMQ型多段自吸ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05067329
品番
40FMQ353.7B
参考基準価格(税別)
¥789,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
2極形なので小形軽量です。密封玉軸受を採用しているため、給油の必要がなく保守が容易です。一般給水、かんがいに。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):3.7●コード番号:134-7089
アズワン品番
68-1895-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません