エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の エアーポンプ
MS型多段渦巻ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05067417
品番
40MS753.7D
参考基準価格(税別)
¥1,004,000
販売価格(税込)
¥703,780
販売価格(税別)
¥
639,800
バスケットに入れる
案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます。一般給水・揚水、工業用水、ボイラ給水、散水に。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):3.7●コード番号:168-1311
アズワン品番
68-1895-52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません