MS型多段渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05067426 品番 40MS665.5D
参考基準価格(税別)¥1,022,000 販売価格(税込) ¥714,780
販売価格(税別)
649,800

案内羽根のないダブルボリュート方式の採用により、吐出し量の広い範囲にわたって高い効率が得られます。一般給水・揚水、工業用水、ボイラ給水、散水に。

仕様●周波数(Hz):60●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):5.5●コード番号:168-1287 アズワン品番68-1895-51
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする