エバラポンプ(荏原製作所)
エバラポンプ(荏原製作所)の 水中ポンプ
DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6454
注文コード
05067557
品番
50DVSL5.75
参考基準価格(税別)
¥961,000
販売価格(税込)
¥714,780
販売価格(税別)
¥
649,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
仕様
●周波数(Hz):50●口径(mm):50●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6454
アズワン品番
68-1897-29
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません