PONTOS 707型 ステンレス製 水中ポンプ 口径32mm 出力0.2kW

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):32●電源(V):単相100●出力(kW):0.2●コード番号:135-6505 注文コード05067661 品番P7075.2SA
参考基準価格(税別)¥67,710 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量でコンパクトで手軽に持ち運べます。接液部オールステンレス製です。農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄、非常排水に。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):32●電源(V):単相100●出力(kW):0.2●コード番号:135-6505 アズワン品番68-1903-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする