PONTOS 727型 ステンレス製 水中多段ポンプ 口径40mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05067679 品番P7275.75
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

プレス製なので、従来の鋳鉄製ポンプの半分以下の質量と非常に軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。一般給水、工場給水、噴水、河川取水、浅井戸用に。

仕様●周波数(Hz):50●口径(mm):40●電源(V):三相200●出力(kW):0.75●コード番号:135-6524 アズワン品番68-1903-27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする