大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05067798
品番
HR1-3/16
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
刃形
ストレート
シャンク径(Φmm)
30.162
刃径(inch)
1"3/16
刃数
10
シャンク
ストレートシャンク