大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05067834
品番
HR1-5/8
参考基準価格(税別)
¥105,700
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
170
全長(mm)
335
刃形
ストレート
シャンク径(Φmm)
41.275
刃径(inch)
1"5/8
刃数
8
シャンク
ストレートシャンク