曜日別特売
LEUT-24-3 積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズ シュナイダーエレクトリック 05067837

積層式表示灯 アロー 積層式LED表示灯 LEUTシリーズ LEUTシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●表示灯:Φ60積層式●ブザー:無●段数:3●消費電力:1.8W●製品質量:0.7kg●LEUTシリーズ:LEUT・LEUTB・LEUTWB注文コード05067837品番LEUT-24-3
参考基準価格(税別)¥15,330販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。

仕様●表示灯:Φ60積層式●ブザー:無●段数:3●消費電力:1.8W●製品質量:0.7kg●LEUTシリーズ:LEUT・LEUTB・LEUTWBアズワン品番68-1903-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする