大洋ツール
大洋ツールの リーマ
大洋ツールの ハンドリーマ
リーマ HS S柄 HR1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05067843
品番
HR1-3/4
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
材質
SKH51
刃長(mm)
175
全長(mm)
345
刃形
ストレート
シャンク径(Φmm)
44.45
刃径(inch)
1"3/4
刃数
12
シャンク
ストレートシャンク