表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。ブザー付タイプは最大音量85dBで、連続音・断続音を吹鳴します。外部音量調節ダイヤルにて最小70~最大85dBまで調節可能。NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。AC100~240V仕様はNPNオープンコレクタ接続にのみ対応。グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。消灯時は無色透明なクリアグローブを選べば、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。耐振動性70m/s2{7.1G}(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。保護特性IP65(正方向取付け時)です。オプション品の使用により、異なります。