Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
タッチパネル GP4100シリーズ(コンパクト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
05067880
品番
PFXGP4115T2D
参考基準価格(税別)
¥47,590
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC12〜24
通信方式
RS232C
画面サイズ
4.3型(ワイド)
表示ドット数
480×272ドット
タッチパネル方式
アナログ
メモリ容量(MB)
【アプリケーション】8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません