9764 ロングベスト ハネクトーン早川 05067908

9764 ロングベスト ハネクトーン早川 05067908
9764 ロングベスト ハネクトーン早川 05067908
9764 ロングベスト ハネクトーン早川 05067908
9764 ロングベスト ハネクトーン早川 05067908

ロングベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
サイズ15号
内容量1枚注文コード05067908品番9764
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

落ち着きのあるネイビーのツイル生地をベースに、背面の切り替え部分などに日本の伝統柄である「麻の葉柄」の二越ちりめんをあしらっているのが大きな特徴です。ホテル、ブライダル、高級和菓子店、和食レストランなどのレセプションや接客ユニフォームとして広く採用されています。品格のあるダブル前仕様。後ろ身頃にはボックスプリーツと飾り背ベルトが施され、後ろ姿まで美しく見せるシルエットに仕上がっています。動きやすいストレッチ性を備えており、アームホールには消臭テープが配置されています。シワになりにくいため、長時間の着用でも美しさをキープできます。

サイズ
15号
肩幅(cm)
41
着丈(cm)
77
バスト(cm)
112
材質
プルエラツイル ポリエステル58% 複合繊維(ポリエステル)42%
色
ネイビー
機能
手洗い、ストレッチ、消臭

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする