Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
ST6000シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
注文コード
05067941
品番
PFXSP5500TPD
参考基準価格(税別)
¥348,650
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
この商品は
画面サイズ・定格電圧・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
Pro-face GPシリーズとの高い互換性に加え、高解像度ディスプレイで表現力アップ!
定格電圧(V)
DC12〜24(マルチ電源)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
203.6×36×148.6
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
272.5×67×214.5
電圧許容範囲(V)
DC10.8〜28.8
表示ドット数
800×600ドット(SVGA)
タッチパネル方式
アナログ抵抗膜(マルチタッチ)
モニターサイズ
10型SVGA
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
使い慣れたExcelが動作するタッチパネル登場
参考になった