角質スッキリエピタオル 1-00274シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番68-1907-30 注文コード05068151 品番1-00274-001
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

うぶ毛と角質のWケアができる♪つや肌を目指す2wayボディタオルです。持ち手付き約85cmのロングサイズで気になる背中もちゃんと洗える!角質ケア面はあかすり繊維で角質オフ。立体構造でしっかり泡立ち毛穴の汚れや角質を優しく取り除きます。反対面は産毛キャッチ面になっており、ループ状に編み込んだマイクロファイバーが産毛に絡まって優しくケア。お好みで選べるソフトタイプ(ピンク)とハードタイプ(グレー)。

仕様●寸法:厚み1×長さ85×幅12cm●質量:45g●材質:ポリエステル100%●タイプ:ソフト アズワン品番68-1907-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする