ノア精密
ノア精密の 電池
ノア精密の アルカリ乾電池(単3形)
MAGバッテリーチェッカー N-037シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
68-1907-45
注文コード
05068248
品番
N-037 IV
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
電池の残りが一目でわかる電池残量チェッカー。大きな単1電池からボタン電池まで簡単に確認できます。
仕様
●寸法:W146×H65×D14mm●質量:30g●電池:不要●測定可能電池●▼乾電池(マンガン/アルカリ):単1・単2・単3・単4・単5●▼ボタン電池1.55V:SR44W SR44SW SR44(G13) LR44
アズワン品番
68-1907-45