MAG電子音目覚まし時計 ルント T-640シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05068275 品番T-640 GY-Z
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

手のひらサイズの丸い目覚まし時計です。コンパクトなので設置場所を選ばず、ベッドサイドやデスクはもちろんリビングなどのインテリアのアクセントにもおすすめ。電子音アラームはスヌーズ付き。約5分で再アラームが鳴りますので朝が苦手な方にも安心です。

仕様●寸法:直径102×高さ52mm●質量:60g●電池:単3アルカリ乾電池×1●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、ライト、スヌーズ●秒針:連続秒針 アズワン品番68-1907-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする