MAGデジタル目覚まし時計 ブリム T-779シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05068291 品番T-779 GY-Z
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ベッドサイドや棚など限られたスペースにも設置しやすいコンパクトサイズのデジタル目覚まし時計です。コンパクトながら表示部分は大きく視認性の高いデザインです。カレンダー、温度表示付きで多機能仕様。アラームは時間の間隔まで設定できるスヌーズ機能を搭載しています。

仕様●寸法:高さ74×横幅93×奥行52mm●質量:90g●電池:単4乾電池×2(別売り)●素材:プラスチック・ガラス●機能:電子音アラーム、スヌーズ、スヌーズ間隔設定(5〜60分)、ライト、カレンダー、温度表示(-9.9〜+49.9℃)、12/24時間表示切替●付属品:取扱説明書、保証書 アズワン品番68-1907-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする