DELL Latitude 液晶保護フィルム のぞき見防止 反射防止 ブルーライトカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 05068501 品番 EF-PFKDE03
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプのDELL Latitude 5440用ののぞき見防止フィルターです。

用途■移動中やオフィスでの周りからの視線をしっかりガード!抗菌タイプののぞき見防止フィルターです。 ■画面正面を中心に60度(左右30度)より外の角度からはまっ黒に見えるので、画面を見られる心配がありません。 ■銀系無機抗菌剤により、雑菌の繁殖を抑え、いつでも清潔な画面を保ちます。 ■こちらの製品は表面上における細菌の増殖を抑制、あるいは阻害する性能を有したもので、財団法人日本規格協会(JSA)が定める抗菌性試験に準拠したものです。 ■SIAA(抗菌製品技術協議会)は、抗菌・防カビ・抗ウイルス加工製品に関する品質や安全性のルールを整備し、そのルールに適合した製品にSIAAマーク表示を認めています。 ■SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。(JP0122130A0015Q) ■反射率5.5%と照明や外光などの表面反射を軽減し、画面の見やすさを向上します。 ■透過率約75%で目に優しく見やすい明るさを保ちます。 ■鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ■※硬度3Hは実力値です。 ■表面にAG加工を施しているので、背景や光の映り込みを拡散し、画面のギラつきを抑えます。 ■紫外線を99.9%カットするので、有害な紫外線から目や体をガードします。 ■ホコリが付着しにくい帯電防止仕様です。 ■液晶ディスプレイが発する光の中の青い部分「ブルーライト」を約50%カットします。 ■※ブルーライトは目の角膜や水晶体で吸収されずに網膜まで到達し、網膜の機能低下を引き起こす場合があると言われています。 ■お好みの貼り方を選べるように、両面シール(モニター貼りタイプ)、丸シール(フレーム貼りタイプ)、スライド用シールの3種類の透明貼り付けシールが付属しています。 ■自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 ■環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 付属品両面シール(モニター貼りタイプ)×4、丸シール(フレーム貼りタイプ)×4、スライド用シール×6 その他環境に配慮した簡易パッケージ 材質PET、UV硬化樹脂(ルーバー層) 寸法(幅W×高さH)(mm)287×179 対応機種DELL Latitude 7340(13Wインチ(16:10)) ※2023年12月時点での情報です。 機能【静電気防止】○、【抗菌加工】SIAAマーク取得 JP0122130A0015Q/抗菌機能付き/JIS Z 2801(抗菌性能試験)準拠試験にて抗菌活性値2.0以上 可視光線透過率(%)約75 表面硬度3H 紫外線遮断率(%)99.9 反射率(%)5.5 ブルーライトカット率約50% フィルター厚さ(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする