十川産業
十川産業の 研究関連用品・実験用必需品
十川産業の チューブ/ホース類
十川産業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ピュアフーズホース 内径32mm PFH-32シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05068659
品番
PFH-32
参考基準価格(税別)
¥71,000
販売価格(税込)
¥75,854
販売価格(税別)
¥
68,958
バスケットに入れる
食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
仕様
●内径:32mm●外径:41mm●長さ:25m●最高使用圧力:0.5MPa●最小曲半径:128mm
アズワン品番
68-1909-39