ピュアフーズホース 内径38mm PFH-38シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 05068677 品番 PFH-38
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,852
販売価格(税別)
18,047

食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。

仕様●内径:38mm●外径:48mm●長さ:5m●最高使用圧力:0.4MPa●最小曲半径:152mm アズワン品番68-1909-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする