十川産業
十川産業の 研究関連用品・実験用必需品
十川産業の チューブ/ホース類
十川産業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ピュアフーズホース 内径38mm PFH-38シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05068729
品番
PFH-38
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥154,350
販売価格(税別)
¥
140,318
バスケットに入れる
食品飲料水搬送用のホースです。JHP規格に適合しており、有害物質を含まず安心です。
仕様
●内径:38mm●外径:48mm●長さ:40m●最高使用圧力:0.4MPa●最小曲半径:152mm
アズワン品番
68-1909-61