画像準備中

ハンドリーマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)10 注文コード05068866 品番HR10.000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,700
この商品は刃径など100種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)10 刃長(mm)70 全長(mm)130 材質ハイス(高速度鋼)HSS シャンク径(Φmm)10 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05068866 HR10.000 04084631 HR10.000 ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール) 1本 4,398 税込4,838 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする