スーパートムフッソeasyホース 内径12mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 05068896 品番 -
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥87,417
販売価格(税別)
79,470

塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。

仕様●内径:12mm●外径:18mm●長さ:20m●最高使用圧力:1.0MPa●最小曲半径:60mm●重量:3.5kg●材質:内面ふっ素樹脂 アズワン品番68-1910-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする