十川産業
十川産業の 研究関連用品・実験用必需品
十川産業の チューブ/ホース類
十川産業の 実験研究用フッ素チューブ/ホース
スーパートムフッソeasyホース 内径12mm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05068921
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥70,814
販売価格(税別)
¥
64,376
バスケットに入れる
塗料・溶材配管・化学薬品・飲料水・食品配管用のホースです。抜群の耐溶剤・薬品・低抽出性を誇ります。
仕様
●内径:12mm●外径:18mm●長さ:20m●最高使用圧力:1.0MPa●最小曲半径:60mm●材質:内面ふっ素樹脂
アズワン品番
68-1910-49