F.P.(エフ・ピー・ツール)
F.P.(エフ・ピー・ツール)の リーマ
F.P.(エフ・ピー・ツール)の ハンドリーマ
ハンドリーマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全100種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05069058
品番
HR10.110
参考基準価格(税別)
¥7,700
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10.11
刃長(mm)
70
全長(mm)
135
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
シャンク径(Φmm)
10.1
刃形
ストレート
シャンク
ストレートシャンク
コーティング
ノンコート