曜日別特売
UC217LⅢ ベアリング 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05070305

ベアリング 三重シール UCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):150●厚み(mm):85.7●重量(kg)約:3.45注文コード05070305品番UC217LⅢ
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

円筒穴インサート軸受、三重シール

仕様●軸径(mm):85●高さ(mm):150●厚み(mm):85.7●重量(kg)約:3.45アズワン品番68-1914-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする