曜日別特売
UC207LⅢ ベアリング 三重シール UCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05070321

ベアリング 三重シール UCシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):72●厚み(mm):42.9●重量(kg)約:0.48注文コード05070321品番UC207LⅢ
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

円筒穴インサート軸受、三重シール

仕様●軸径(mm):35●高さ(mm):72●厚み(mm):42.9●重量(kg)約:0.48アズワン品番68-1914-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする