FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 二重シール UCCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.47
注文コード
05070768
品番
UCC204LⅡ
参考基準価格(税別)
¥4,690
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、二重シール
仕様
●軸径(mm):20●高さ(mm):72●厚み(mm):31●重量(kg)約:0.47
アズワン品番
68-1916-08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方