曜日別特売
UCC208LⅢ ピローブロック 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05070820

ピローブロック 三重シール UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):100●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.2注文コード05070820品番UCC208LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,570販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

円筒穴カートリッジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):40●高さ(mm):100●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.2アズワン品番68-1916-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする