FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.5
注文コード
05070847
品番
UCC209LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,120
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):45●高さ(mm):110●厚み(mm):49.2●重量(kg)約:1.5
アズワン品番
68-1916-38
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方