曜日別特売
UCC322LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05070908

ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):300●厚み(mm):117●重量(kg)約:29.2注文コード05070908品番UCC322LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):110●高さ(mm):300●厚み(mm):117●重量(kg)約:29.2アズワン品番68-1917-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする