FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):170●厚み(mm):75●重量(kg)約:5.7
注文コード
05070987
品番
UCC313LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):65●高さ(mm):170●厚み(mm):75●重量(kg)約:5.7
アズワン品番
68-1916-96
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方