曜日別特売
UCC326LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071021

ピローブロック 300形 三重シール UCCシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):340●厚み(mm):135●重量(kg)約:43注文コード05071021品番UCC326LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥387,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

円筒穴カートリッジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):130●高さ(mm):340●厚み(mm):135●重量(kg)約:43アズワン品番68-1917-40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする