FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCCXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):130●厚み(mm):55.6●重量(kg)約:2.8
注文コード
05071109
品番
UCCX10LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,680
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴カートリッジ形ユニット、X00形、三重シール
仕様
●軸径(mm):50●高さ(mm):130●厚み(mm):55.6●重量(kg)約:2.8
アズワン品番
68-1917-68
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方