曜日別特売
UCF211FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071371

UCF211FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071371
UCF211FCE4 ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071371

ピローブロック 貫通型鋳鉄カバー付き 無給油形 UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):162●横幅(mm):162●重量(kg)約:4●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M16注文コード05071371品番UCF211FCE4
参考基準価格(税別)¥18,110販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

円筒穴角フランジ形ユニット、貫通型鋳鉄カバー付き、無給油形

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):162●横幅(mm):162●重量(kg)約:4●取付ピッチ(mm):130●取付ボルト呼び:M16アズワン品番68-1919-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする