曜日別特売
UCF209LⅢ ピローブロック 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071556

ピローブロック 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):137●横幅(mm):137●重量(kg)約:2.2●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M14注文コード05071556品番UCF209LⅢ
参考基準価格(税別)¥9,380販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール

仕様●軸径(mm):45●高さ(mm):137●横幅(mm):137●重量(kg)約:2.2●取付ピッチ(mm):105●取付ボルト呼び:M14アズワン品番68-1918-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする