FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):193●横幅(mm):193●重量(kg)約:5.9●取付ピッチ(mm):152●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05071651
品番
UCF214LⅢ
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、三重シール
仕様
●軸径(mm):70●高さ(mm):193●横幅(mm):193●重量(kg)約:5.9●取付ピッチ(mm):152●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1919-44
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方