FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):100●取付ボルト呼び:M16
注文コード
05071687
品番
UCF307LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,920
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):35●高さ(mm):135●横幅(mm):135●重量(kg)約:2.3●取付ピッチ(mm):100●取付ボルト呼び:M16
アズワン品番
68-1920-05
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方