FYH(日本ピローブロック)
ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:12.8●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト呼び:M27
注文コード
05071696
品番
UCF316LⅢ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥72,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール
仕様
●軸径(mm):80●高さ(mm):250●横幅(mm):250●重量(kg)約:12.8●取付ピッチ(mm):196●取付ボルト呼び:M27
アズワン品番
68-1920-59
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方