曜日別特売
UCF311LⅢ ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ FYH(日本ピローブロック) 05071757

ピローブロック 300形 三重シール UCFシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:5.6●取付ピッチ(mm):140●取付ボルト呼び:M20注文コード05071757品番UCF311LⅢ
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

円筒穴角フランジ形ユニット、300形、三重シール

仕様●軸径(mm):55●高さ(mm):185●横幅(mm):185●重量(kg)約:5.6●取付ピッチ(mm):140●取付ボルト呼び:M20アズワン品番68-1920-29
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする